曜日別特売
LEX-305A アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機 58766761

LEX-305A アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機 58766761
LEX-305A アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機 58766761

アンプ内蔵形レーザセンサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個検出距離(m)30仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)注文コード58766761品番LEX-305A
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。
用途で選べる4タイプをラインアップ

付属品取付金具、取付ネジ仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)質量(g)(コード含む)投光器/約45、受光器/約50種類透過形保護構造IP67(IEC規格)出力PNP材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下最大出力390μW消費電流(mA)投光器・受光器/15以下コードRLEX002スポット径約Φ30mm(30mにて)※中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポット径以外にも漏れ光があり、対象物の周囲に反射率の高いものがあると影響を受けることがあります。絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)検出距離(m)30使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする