付属品取付金具、取付ネジ仕様感度調整器:付(機械式4回転ボリューム、エンドレス)質量(g)(コード含む)約50種類測距反射形(BGS機能付)保護構造IP67(IEC規格)出力NPN検出距離(mm)10~300 ※検出物体が100□白画用紙の場合の値です。材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下最大出力4.7mW消費電流(mA)30以下コードRLEX011スポット径約Φ1.5(300にて)※中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポット径以外にも漏れ光があり、対象物の周囲に反射率の高いものがあると影響を受けることがあります。(mm)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間応差(mm)5%以下 ※検出物体が100□白画用紙の場合の値です。