曜日別特売
LX1-407C 光電・レーザーセンサ 北陽電機 58766797

光電・レーザーセンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●ビームサイズ:代表例 15mm (4mにて)●回路安定時間:300ms 以下●感度調整器:ボリウム(エンドレス) 2個/工場出荷時 感度最大●相互干渉防止:2台を隣接設置しても問題なし●投光光源:半導体赤色レーザダイオード(波長:650nm 最大出力:390μW)、レーザクラス IEC/JIS CLASS1●投光軸振れ幅:±1.5°以下注文コード58766797品番LX1-407C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。
用途で選べる4タイプをラインアップ

付属品取付金具セット(金具:1個、M3ねじ:2個、ワッシャ:2個、ナット:2個)仕様●ビームサイズ:代表例 15mm (4mにて)●回路安定時間:300ms 以下●感度調整器:ボリウム(エンドレス) 2個/工場出荷時 感度最大●相互干渉防止:2台を隣接設置しても問題なし●投光光源:半導体赤色レーザダイオード(波長:650nm 最大出力:390μW)、レーザクラス IEC/JIS CLASS1●投光軸振れ幅:±1.5°以下材質ケース材質/ABS ガラス繊維入り、レンズ(フロントカバー)/PMMA質量(g)約100種類TOF方式レーザセンサ形式NPN出力タイプ保護構造IP67検出距離0.1~4.0m -白紙 200×200mm (反射率90%) にて接続ケーブル引出し式 Φ4.5mm 5芯(AWG24) 2m長 (材質:PVC)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×32.8×44.4電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)制御出力オープンコレクタ 2出力、許容 荷電圧/【電流】DC30V/100mA以下、【残留電圧】1.8V/100mA以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時:-40~+70 但し氷結しないこと保護回路逆接保護、過電流保護(制御出力)使用周囲照度(Lx)太陽光/受光面照度 4000 以下、蛍光灯/受光面照度 3000 以下耐ノイズ【Emission】EN60947-5-2:2007+A1:2012,Clause7.2.6.3/EN55011:2009+A1:2010 【Immunity】EN60947-5-2:2007+A1:2012,7.2.6.2 with reference to EN61000-6-2:2005/EN60947-5-2:2007+A1:2012,Clause7.2.3.1 with reference to IEC60255-5:2000動作モードライトオン(受光時動作)/ダークオン(遮光時動作)、ボリウム切換え(工場出荷時:受光時動作)表示灯安定表示灯/緑色LED、不安定表示灯/赤色LED、出力表示灯/橙色LED(安定表示灯・不安定表示灯はレーザOFF時に消灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間外部入力Hレベル時レーザOFF応差15%以下 -距離1m~4.0m間、白紙 200×200mm (反射率90%) にて耐衝撃500m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする