仕様絶対精度:±200mm(5m以下)、±300mm(5m以上)質量(g)センサ/約200、PD-8NM1専用反射板/約42消費電力(W)3以下出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω)【コンパレータ出力(OUT 1,2,3)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA) 検出距離以内の時、出力OFF検出距離0.2~8m(指定反射板2枚使用時)繰返し精度(mm)±100接続ケーブル線引出し式(1m長)入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)応答時間50ms以下分解能(mm)40使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)検出物体80mm□プラスチック回帰反射板×2(指定品)使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下指向角(°)±2.5表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【コンパレータ出力表示灯(黄)】検出距離以内で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回ケースポリカーボネート応差(mm)300