曜日別特売

測域センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個検出距離【検出保証値】0.06m~20m(白ケント紙)/0.06m~8m(反射率10%時)、【最大検出距離】60m(出力限界値)使用周囲照度(Lx)80000以下※太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります注文コード58767671品番UST-20LX
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング
ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能
軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能

材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)270(走査)使用温度(℃)-10~50(但し、結露、凍結がない事)検出距離【検出保証値】0.06m~20m(白ケント紙)/0.06m~8m(反射率10%時)、【最大検出距離】60m(出力限界値)精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度)繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA)分解能0.25度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)保存温度(℃)-30~70(結露、凍結がない事)光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要)インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)80000以下※太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回)表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)モーター寿命(年)5(常温使用)使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55~200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55~150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)
注意
こちらの商品は管理機種のため、手配に際してユーザー様情報(企業名と所在地)が必要となる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする