仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~/±100mm●大きさ(W×D×H):76mm×106mm×95mm(W×D×H)●発生音:前方向47dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(kg)約1電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1