FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150

FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150
FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150
FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150
FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150
FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150
FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150
FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150
FCE-232BR UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器 58769150

UZUKAZEminiLEDファンシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード58769150品番FCE-232BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。
最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。
ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。

材質本体:樹脂、アルミブラウン消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする