曜日別特売
CG1BN100-125Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN100~) SMC 58769611

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN100~)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード58769611品番CG1BN100-125Z
参考基準価格(税別)¥23,320販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする