色(背面)バイオレット本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×568×906座面高さ(mm)450肘掛あり材質脚=スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ、肘=樹脂成形品幅(mm)640高さ(mm)906奥行(mm)568キャスターなし使用脚4本脚座高(mm)450材質(脚)スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ材質(座面)樹脂成型品/モールドウレタン/布張り材質(背)樹脂成型品/メッシュ張りグリーン購入法適合スタッキング不可メモ台なし色(座面)ブラック材質(肘部)樹脂成型品サービス分類組立・設置・取付