プラス[家具]
チェア ジロフレックス 353 ミーティング カンチレバー脚
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
肘掛
なし
注文コード
58770793
品番
MC-3533002CMS VL
参考基準価格(税別)
¥106,700
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
肘掛・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色(背面)
バイオレット
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
511×575×916
肘掛
なし
幅(mm)
511
高さ(mm)
916
奥行(mm)
575
キャスター
なし
使用脚
カンチレバー脚
材質(脚)
スチールパイプ(22.2mm)/クロムメッキ
材質(座面)
樹脂成型品/モールドウレタン/布張り
材質(背)
樹脂成型品/メッシュ張り
グリーン購入法
適合
スタッキング
不可
色(座面)
ブラック
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません