曜日別特売
CDG1BN80-150Z-K59W エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-1~) SMC 58771045

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN80-1~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード58771045品番CDG1BN80-150Z-K59W
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする