SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077

SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077
SC-MI75-32GB SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATION 58774077

SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード58774077品番SC-MI75-32GB
参考基準価格(税別)¥28,720販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。

用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)56×34×147質量(g)236消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度2880×1600検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数500万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長5カ月画角水平89℃ 垂直49°対角105°内蔵マイク対応容量(GB)32GB内蔵録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)とスマートフォンが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする