曜日別特売
478168360 草刈チップソー WIZ'A 58774506

メイン

478168360 草刈チップソー WIZ'A 58774506
478168360 草刈チップソー WIZ'A 58774506
478168360 草刈チップソー WIZ'A 58774506

草刈チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃数40穴径(Φmm)【刃】25.4材質【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20注文コード58774506品番478168360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥691
販売価格(税別)
628
用途草刈機・刈払機を用いた草刈りの際に材質【本体】炭素鋼S50【チップ】合金YM20刃数40シルバー質量(g)383穴径(Φmm)【刃】25.4本体厚さ(mm)1.25(±0.06)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×255×2チップタイプ四面研磨・埋込型チップ寸法(mm)5.3×1.8×2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする