#267M-30-88 267 オフセット引戸錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物] 58776929

267 オフセット引戸錠 間仕切錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58776929品番#267M-30-88
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

材質:亜鉛
バックセット:60mm
扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm
267LK:36~40mm
付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm
ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm
フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)
皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)
※表示部とサムターンは組替え可能です。

用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5厚さ(mm)34
注意
※フロント付属ビスは扉厚28~32mmの場合は皿小ネジM3×20mm、
※扉厚33~40mmの場合は皿小ネジM3×22mmが付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする