#295-A2 295 ハイドロック BEST[金物] 58777331

295 ハイドロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58777331品番#295-A2
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質 本体:亜鉛、ステンレス
板ばねプッシャー:ステンレス
付属ネジ 本体:なべドリルネジ4×13mm
特長・扉はスッキリとした壁面となります。
・解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。
・取付、調整が簡単です。
シリンダー特長・鍵違い2通り
・同一キー可能
仕様・パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。
・左右勝手兼用
・枠柱に取付ます。

用途
PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
注意
※ご採用の節は、No.180シリーズ(開き扉用蝶番)を併せてご検討ください。
※子鍵はついておりません。ご採用の節は、No.295AのNo.1またはNo.2をお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする