曜日別特売
#297K-S 297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物] 58777401

#297K-S 297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物] 58777401
#297K-S 297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク BEST(ベスト)[金物] 58777401

297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58777401品番#297K-S
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材質:鋼板
動作温度:-5℃~+40℃
定格電圧:DC30V
保護構造:IP6X(防水機能なし)
付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm
端子台 なべドリルネジ4×16mm
仕様:左右勝手兼用です。
錠前の施解錠の状態を信号として発信します。

用途297Kの施解錠の確認用
注意
※297K専用製品です。単体では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする