BEST(ベスト)[金物]
316 スライトハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
幅(mm)
110
110
210
310
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777410
品番
#316-100-1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ:11mm
用途
家具用
長さ(mm)
10
幅(mm)
110
色
サテンニッケル
高さ(mm)
33