曜日別特売

354C スマートつまみ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(mm)22
高さ(mm)20
内容量1個注文コード58777489品番#354C-20-1
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

材質:黄銅
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ:17mm

用途家具用長さ(mm)22幅(mm)20サテンニッケル高さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする