BEST(ベスト)[金物]
355 半回転取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
古代ブロンズ
サテンニッケル
黄銅磨き
古代ブロンズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777541
品番
#355-90N-3
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質:黄銅
用途
引込戸の木口取手
長さ(mm)
25.5
幅(mm)
25
色
古代ブロンズ
高さ(mm)
90
注意
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。