曜日別特売

372 エール型取手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
長さ(mm)24
高さ(mm)24
内容量1個注文コード58777629品番#372-120-88
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm

用途家具用長さ(mm)24幅(mm)119高さ(mm)24
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする