BEST(ベスト)[金物]
423 フランス落
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
仕上
サテンニッケル
サテンニッケル
黄銅磨き
古代ブロンズ
高さ(mm)
103
166
316
103
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58778155
品番
#423-90-1
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質 150・300mm 本体・受:黄銅
90mm 本体:黄銅、90mm 受:ステンレス綱SUS304
用途
室内木製親子ドア
長さ(mm)
18
幅(mm)
16
高さ(mm)
103
仕上
サテンニッケル
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
※90mmは家具用