BEST(ベスト)[金物]
432 調整坪受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58778399
品番
#432
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質:POM樹脂
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm
対応 フランス落No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
用途
フランス落・丸落の受
長さ(mm)
21
幅(mm)
38
色
茶
高さ(mm)
20
仕上
茶