曜日別特売

1314K 角型SK取手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58778697品番#1314K
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)
付属ネジ トラスタッピンネジ4×35mm

用途ラバトリーブース物入取手長さ(mm)35幅(mm)65厚さ(mm)21.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする