BEST(ベスト)[金物]
1602CC グレビティヒンジ下部固定
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58778828
品番
#1602C-C-88
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)
扉厚 36~55mm
扉重量 20kg以下
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途
カウンタードア
長さ(mm)
81
幅(mm)
29
厚さ(mm)
49.5
色
黒
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。