曜日別特売

1602NBCL グレビティヒンジ ロングタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58778846品番#1602NB-CL
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂
扉厚30m~45mm
扉重量 10~30kg
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。

用途
ラバトリーブース
長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする