材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂扉厚30m~45mm扉重量 10~30kg付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。