BEST(ベスト)[金物]
1607S-13 ソリッド用フック付戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58778941
品番
#1607SB-13
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム、プレート:ステンレス鋼SUS304
扉厚 13mm
付属ネジ 皿小ネジM5×10mm(D=8)
用途
ソリッドパネル戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
100
幅(mm)
25
厚さ(mm)
61.5
注意
※1607Sシリーズの後継品になります。