曜日別特売

1611A グレビティヒンジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58779099品番#1611A-1
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

材質 ステンレス鋼SUS304
扉厚 13~18mm
扉重量 40kg以下(3枚吊)

用途
パネル、ラバトリースペース
長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5
注意
※右勝手
※取付ネジは付属しておりません。納まりや扉厚により取付ネジを選定してください。
※扉厚・パネル厚に応じてスペーサーを選定してください。
※せり上がりが6mmあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする