アドクリーン
キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラック
サイズ
L
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58780831
品番
CK4219-0-L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
一般環境
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応