曜日別特売

アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
全高(mm)165
最大積載質量(t/セット)5
有効幅(mm)360
有効長(mm)2200
内容量1セット注文コード58784279品番KB-220-36-5.0
参考基準価格(税別)¥506,800販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ローラー・ゴムシュー・鉄シュー用

用途小型・中型・大型建機用仕様ツメ形状:A全高(mm)165有効長(mm)2200セット数2 本有効幅(mm)360フレーム高さ(mm)130自重(kg)49最大積載質量(t/セット)5
注意
※ツメ形状:A
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする