昭和ブリッジ販売
アルミブリッジ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
全長(mm)
1500
2200
3000
3600
1500
1800
最大積載質量(t/セット)
5
3
5
7
有効幅(mm)
240
240
360
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58786528
品番
KBF-150-24-5.0
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ローラー・鉄シュー・ゴムシュー用
用途
小型・中型・大型建機用
仕様
フラットのりこみ/ツメ形状:C
全長(mm)
1500
全高(mm)
170
爪形状
C
セット数
2
質量(kg/本)
21
有効幅(mm)
240
フレーム高さ(mm)
130
最大積載質量(t/セット)
5
注意
※フラットのりこみ/ツメ形状:C
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000