L5-H1C W4 L6 保管庫用笠木 プラス[家具] 58801514

L6 保管庫用笠木

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×65~108
450×450×65~108
900×450×45~70
900×400×45~70
900×500×45~70
900×450×65~108
900×400×65~108
900×500×65~108
900×450×100~178
900×400×100~178
900×500×100~178
900×450×170~318
900×400×170~318
900×500×170~318
450×450×45~70
450×400×45~70
900×340×45~70
450×400×65~108
900×340×65~108
450×450×100~178
450×400×100~178
900×340×100~178
450×450×170~318
450×400×170~318
900×340×170~318
400×450×45~70
400×450×65~108
400×450×100~178
400×450×170~318
400×400×45~70
400×400×65~108
400×400×100~178
400×400×170~318
700×450×45~70
700×450×65~108
700×450×100~178
700×450×170~318
800×450×65~108
800×450×100~178
800×450×170~318
800×450×45~70
800×400×45~70
800×400×65~108
800×400×100~178
800×400×170~318
内容量1台注文コード58801514品番L5-H1C W4
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

保管庫 L6(エルロク)用笠木です。
天井との隙間をきれいに塞ぐだけでなく、転倒防止の性能が向上します。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

材質鋼板、焼付塗装質量(kg)3.5ホワイトタイプW450×D450mm用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×65~108外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×65~108
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届けのみの商品になります。本体との連結作業は連結サービス付きの対応本体を同時購入いただいた場合のみとなります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする