プラス[家具]
事務イス プリセア(ホワイトシェル/ビニルレザー張り/ハイバック)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
肘掛
あり
色
BK
注文コード
58825104
品番
KD-K53NL BK
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
肘掛・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
BK
全高(mm)
890~976
座面高さ(mm)
405~491
肘掛
あり
幅(mm)
625
高さ(mm)
890~976
奥行(mm)
582
キャスター
あり
座高(mm)
405~491
材質(座面)
樹脂成型品/モールドウレタン/ビニルレザー張り
材質(背)
樹脂成型品/モールドウレタン/ビニルレザー張り
グリーン購入法
適合
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,330
/
税込
¥
3,663
北海道地方
数量1につき
¥
3,330
/
税込
¥
3,663
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません