NN-2110PKR T2/W4 会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) プラス[家具] 58832095

会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)2100色(天板)ミディアムウッド奥行(mm)1000注文コード58832095品番NN-2110PKR T2/W4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥149,100販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
4本脚キャスター、配線口なし天板タイプ。
移動させて使用したり複数台でレイアウト組み換えなどを行う場合はこちらのキャスター脚タイプが便利です。

色(天板)ミディアムウッド色(脚部)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×1000×720質量(kg)55.8仕様(配線孔)なし幅(mm)2100高さ(mm)720タイプ4本脚・キャスタータイプ奥行(mm)1000天板形状長方形グリーン購入法適合
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,700/税込7,370
北海道地方数量1につき6,700/税込7,370
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする