曜日別特売
65UZ41.5 汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型 鶴見製作所 58833656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台吐出口径(Φmm)65周波数(Hz)50出力(kW)1.5注文コード58833656品番65UZ41.5
参考基準価格(税別)¥509,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。
0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。

用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。出力(kW)1.5周波数(Hz)50電圧(V)三相200全揚程(m)7吐出口径(Φmm)65使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液吐出量(m3/min)0.4
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品、及び特殊仕様は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする