※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)50出力(kW)0.75注文コード58833997品番TOS50UZ4.75
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
この商品は吐出口径・周波数・出力など76種類から選べます他の種類を見る 一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。
0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。