曜日別特売
DH-627 D00KZスナップ ハイロジック 58842813

DH-627 D00KZスナップ ハイロジック 58842813
DH-627 D00KZスナップ ハイロジック 58842813

D00KZスナップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5/16
内容量1個注文コード58842813品番DH-627
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)30サイズ5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする