曜日別特売
GB-39 GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ GOAL(ゴール) 58843251

GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード58843251品番GB-39
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF適合扉厚(mm)22~27バックセット100mmビスピッチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58843251
2020-05-07
用途: 40年以上前の建屋についていた錠前の交換(修繕・取り換え )
日金電磁工業株式会社製造業

ホームセンターでは手に入りませんでした。
セットの中にストライク?的なものが入っておらず、既存の物を使いましたが突起部を削る必要がありました。
ストライクもセットの中に入れた方が良いと思います。

対象商品 : 58843251
2019-05-16
用途: 既存錠との取替
有限会社なかよし工務店建設業・工事業

既存アルミドアとぴったり合いました。
動作もスムーズになり快適です。

対象商品 : 58843251
2018-12-11
用途: 倉庫の鍵交換
日本推進建設株式会社

簡単に鍵交換できました。もう少し安ければ申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする