GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
(フロント)上下L
(フロント)上下L
(フロント)段付プレート付
ビスピッチ(mm)
110
110
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
58843276
品番
GB-40
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
タイプ
一般玄関握り玉
形式
勝手口
記号
(フロント)GF
寸法(縦×横)(mm)
(フロント寸法)130×25
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
適合メーカー
サッシ/立山アルミ
ビスピッチ(mm)
110