美和ロック
インテグラル錠 空錠 関西パネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
58844527
品番
M-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状
(フロント)平
タイプ
室内錠
記号
(フロント)CFSP
適合扉厚(mm)
33
バックセット
64mm
ビスピッチ(mm)
42