M-31 インテグラル錠 浴室 TOTO 美和ロック 58844886

インテグラル錠 浴室 TOTO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード58844886品番M-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ

バックセット64mm適合扉厚(mm)30形状(フロント)上下L寸法(mm)1タイプ室内錠種類浴室用記号(フロント)BMSP取手握り玉ビスピッチ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする