曜日別特売
N-40 ニ輪キャスター ボルトタイプ ハイロジック 58846566

ニ輪キャスター ボルトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)42注文コード58846566品番N-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

車輪・キャスターシリーズ

車輪径(Φmm)42取付高(mm)55車輪幅(mm)40.5耐荷重(kg)30材質6ナイロンストッパーなしアズワン品番64-7744-89キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする