タマリビング
ダイニングテーブル コーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1台
色
ナチュラル
注文コード
58846807
品番
コーン【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2色展開のダイニングテーブルです。
用途
テーブル・ダイニングテーブル
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×900×720
質量(kg)
約33
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
MDF+強化紙
幅(mm)
1500
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
材質(天板)
MDF、強化紙
色(天板)
ナチュラル
材質(脚)
スチール
天板形状
四角
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。