エスコ
M20x105mmジョイントナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58847157
品番
EA948EB-20【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,750
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA948EB-20
材質
SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)
105
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
50
寸法B(mm)
30
ねじの呼び
M20