EA951AL-2A【ワケあり】 アルミ線 エスコ 58847455

アルミ線

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻線径(Φmm)2注文コード58847455品番EA951AL-2A【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)アウトレット
¥4,6503,798

重量が基準となりますので長さは多少異なります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質アルミ質量(kg)1長さ(m)117線径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする