曜日別特売
- [冷蔵]POKECAFE ほろにが抹茶らて 守山乳業 58849467

商品画像

- [冷蔵]POKECAFE ほろにが抹茶らて 守山乳業 58849467
- [冷蔵]POKECAFE ほろにが抹茶らて 守山乳業 58849467
- [冷蔵]POKECAFE ほろにが抹茶らて 守山乳業 58849467
- [冷蔵]POKECAFE ほろにが抹茶らて 守山乳業 58849467

[冷蔵]POKECAFE ほろにが抹茶らて

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(180g×12本)
内容量1セット(180g×12本)注文コード58849467品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

抹茶の苦みにこだわり無香料で程よい「ほろにが」を追求しました。宇治抹茶100%生乳30%使用。

用途
冷蔵保存(10℃以下)。
注意
※10℃以下で冷蔵保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする