曜日別特売
306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770

 

306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770
306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770
306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770
306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770
306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770
306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770
306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770
306969-SV-W4 スクエアライトフレーム フジカラー 58850770

スクエアライトフレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚サイズワイド4切注文コード58850770品番306969-SV-W4
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

展示会などでの使用に最適なスクエアタイプの写真用額縁です。前面板にUVカット仕様のアクリル板を採用しており、展示物の変色・退色を抑制します。付属の吊り金具を使用することで、壁との隙間なく飾る事ができます。

用途額縁付属品吊り金具、吊り紐材質アルミ、前面版:アクリル(UVカット仕様)サイズワイド4切質量(g)1010外寸(mm)フレーム:500×500×19内寸(mm)フレーム:485×485、マット:350×238フレーム色シルバー台紙Vカット台紙(厚さ2mm)
注意
※フレーム内側のスペースが約10mmの為、10mmを超える長さ(厚さ)の釘やフックに掛けた場合、多少隙間が出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする