曜日別特売
16578 カチオン取付金具 ハイロジック 58853444

16578 カチオン取付金具 ハイロジック 58853444
16578 カチオン取付金具 ハイロジック 58853444

カチオン取付金具

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)194
幅(mm)25
板厚(mm)2
内容量1個注文コード58853444品番16578
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ

材質SPCC長さ(mm)194幅(mm)25板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装適合ビス(皿ビス)4mm/(ボルト)8mmアズワン品番64-7743-32
注意
※洗剤は使用しないでください。塗装が落ちる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58853383
2022-10-15
用途: テレビの棚の作成
卸売・小売業

テレビに小物を置く棚を設置しようと思い、VESA規格に合う金具を探したところ、ピッタリのものを発見できた。
物はしっかりしているし、黒塗装も目的に合っていて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 58853356
2020-05-28
用途: しっかり木材を止めました
サービス業

角材と角材しっかりと留める事が出来ました
キシラデコールが黒色でしたので色もなからあいました
早々の発送ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 58853426
2021-10-13
用途: 車輌の整備(フロントカメラ取付)
自動車・二輪車・自転車関連業

妙にゴツいなと思ったら、商品ページには板厚2mmと書いてありますが、現物は板厚3mmでした。商品ページの参考図面をよーく見ると、やはり板厚3mm。商品タグの表記も3mm。とゆーことで、モノタロウさんの商品ページの表が間違ってます。
 同時購入したL型材(未配達)も同様の誤記の模様。2つ重ねて4mm厚となる計算だったので、これが6mmになると成立性が微妙になってきます。
改善点:モノタロウさんの商品説明ページの修正。商品的には同デザインで板厚2mmの製品が欲しい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

御指摘有難うございます。
情報を修正させていただきます。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 58853374
2020-12-31
用途: 門扉の骨折れ補修
株式会社太田建設建設業・工事業

とあるマンションのごみ捨て場の表についている蛇腹式の門扉ですが、複数の人が利用するので扱いが荒いのか中のアルミ製の骨が折れ、動きが悪くなったり、開閉できなくなったりしたのを本材料で補修し、今では事なきを得て、管理組合さんにもお褒めの言葉をいただいています。

1が参考にしています
対象商品 : 58853383
2017-06-26
用途: 農機具の補強
木下水道ポンプ工業所電気・ガス・熱供給・水道業

やっぱり2mmはがっちりしてます、これで安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 58853383
2015-11-27
用途: 雨水樽の天板補強、樽の点検口の木と木をつなぐ、などに使っております。
シップスレインワールド株式会社

しっかり塗装もされていて、長さも種類が多く、穴の数もピッチも使いやすくて
とても重宝しております。無くなったら困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする