曜日別特売
17777 キャノンつまみ ハイロジック 58855684

キャノンつまみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サテンゴールド
直径(Φmm)20
内容量1個注文コード58855684品番17777
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ

種類つまみサテンゴールド直径(Φmm)20高さ(mm)28付属品M4×28 ねじ材質亜鉛ダイカストアズワン品番64-7745-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする