プラス[家具]
REGATEO-S A3浅型縦仕切板
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58858336
品番
RN-A3A-T
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
幅(mm)
315
色
透明
高さ(mm)
32
奥行(mm)
2
適合サイズ
(クリアケース)A3横型
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。